Beli vibro roller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Brake Friction Disc
    Mulai

    Rp829.900

    Sparex Brake Friction Disc
    Deskripsi:
    Sebagai medium penekan untuk memperlambat rotasi roda sehingga traktor dapat melakukan penegeman
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 5010S, TD4020, TD4030, TD4040, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TT50, TT55, TT65, TT75
    • Lining Width: 27mm
    • Outer Diameter: 165
    • Spline: 22
    • Splines Inner Diameter: 42
    • Splines Outer Diameter: 45.5
    • Thickness: 4.8
  2. Sparex Alternator (Mahle)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Sparex Alternator (Mahle)
    Deskripsi:
    Komponen yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik untuk didistribusikan pada traktor
    atribut:
    • Compatible for: NH& FORDLB75, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TN55, TN55V, TN60VA, TN65, TN65F, TN70A, TN70F, TN70VA, TN75, TN75A, TN75F, TN75V, TN75VA, TN80F, TN90F, TN95A, TN95F
  3. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  4. Sparex Universal Joint
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sparex Universal Joint
    Deskripsi:
    Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardan
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
    • Cup Diameter (mm): 27
    • Height (mm): 82
  5. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  6. Sparex Planetary Gear
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sparex Planetary Gear
    Deskripsi:
    Gir planet yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak rotasi dan mengamplifikasi daya input kepada poros axle
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL100A, TL75, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95, TS100A, TS110A, TS115A
    • Effective Length: 44 (4/7inch)
    • Outer Diameter: 45 (2/7inch)
    • Top Width x Depth (mm): 10 x 8
  7. Kubota Sprocket U-50
    Mulai

    Rp5.299.900

    Kubota Sprocket U-50
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan li
    atribut:
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 435x435x45
    • Material Description: Sprocket
  8. Sparex Starter Motor
    Mulai

    Rp7.799.900

    Sparex Starter Motor
    Deskripsi:
    Sebagai pemutar poros mesin saat pertama kali mesin dihidupkan
    atribut:
    • Compatible for: NH&FORD4330, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TD80, TD80D, TD85, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90
  9. Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  10. Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk memompa air radiator
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD :3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4330, 4430, 4635, 4835, 5010S, 5635, 6635, 7635, 8430, TD55D, TD60, TD60D, TD65B, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TK100A, TK4030, TK65, TK75, TK76, TK80A, TK85, TK90A, TK95, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85FA, TN90F, TN95A, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA, TT4.55, TT4.75, TT4.80, TT4.90, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75
  11. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  12. Sparex Intermediate Brake Disc
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sparex Intermediate Brake Disc
    Deskripsi:
    Merupakan plat berbentuk cincin yang digunakan sebagai media tekan saat pengereman dilakukan
    atribut:
    • Compatible for: John Deere :1640, 2040, 2130, 2140, 2250, 2450, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3055, 3130, 3140, 3150, 3155, 3255, 3350, 3640, 3650
    • Lining Width: 50mm
    • Outer Diamater (mm): 305
    • Thickness: 14.5
  13. Sakai Variable Speed Belt (Van Belt)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sakai Variable Speed Belt (Van Belt)
    Deskripsi:
    Sakai memiliki range produk Variable Speed Belt yang lengkap dengan panjang 364-414mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Use: Sakai Works for Transmission
    • Type: V Belt
  14. Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Mulai

    Rp599.900

    Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Deskripsi:
    Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada p
    atribut:
    • Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 300x85x85
    • Material Description: Safety Element (Inner)
  15. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  16. RIDGID Gearbox Assembly (Gearbox Mesin Senai)
    Mulai

    Rp119.999.900

    RIDGID Gearbox Assembly (Gearbox Mesin Senai)
    atribut:
    • Part Tool: P
    • Dimensions (cm): 51.44x33.02x24.13
    • Catalog Number: 26362
  17. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  18. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
Daftar Harga vibro roller Terbaru October 2026
Sparex Brake Friction DiscRp829.900
Sparex Alternator (Mahle)Rp7.199.900
Sparex Piston And Ring SetRp7.099.900
Sparex Universal JointRp1.499.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
Sparex Planetary GearRp2.399.900
Kubota Sprocket U-50Rp5.299.900
Sparex Starter MotorRp7.799.900
Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)Rp44.900
Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)Rp7.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)